Værktøjssortiment Bicycle Set 3 41 dele, Antal værktøjer: 41

Art.-nr.: 680702 41
Rabat
1.010,00 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 3. jan. 2027
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
73 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal værktøjer Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type, opbevaring indsats i hårdt skum
Mobilitet +++
Antal medfølgende dele 41 stk.
Emballage Kunststofkuffert
Skum forlaseret ja
Produkttype værktøjs-sortiment

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 680702 41
EAN/GTIN 4013288234926
Producentnummer 05004187001
Producent/ansvarlig person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Betegnelse

Udførelse:

Mobilitet: +++ (ideelt egnet til mobile opgaver)
  • Kompakt skrueværktøjssæt med 41 dele til cykler, også til brug undervejs.
  • Tool-Check med grønne låseelementer til sikring af værktøjet.
  • Praktisk sortiment til selvstændig udførelse af monteringsopgaver og reparationer.
  • Værktøj til de mest almindelige skrueprofiler på cykler, mountainbikes og elcykler.
  • Med værktøjsfinder Take it easy: farvemærkning efter størrelser.
  • Inklusive to dækjern med ekstra funktioner.
  • Robust, skånsomt mod overflader, kompakt stoftaske med lav vægt.

Leveringsomfang:

Bits, længde 25 mm, C 6,3, til Phillips-skruer: 1 stk. i hver str. 1; 2; 3
Bits, længde 25 mm, C 6,3, til indvendig sekskant: 1 stk. i hver str. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 mm
Bits, længde 25 mm, C 6,3, til indvendig sekskant med kuglehoved: 1 stk. af hver str. 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
Bits, længde 25 mm, C 6,3, til indvendig TORX®: 1 stk. i hver str. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Bits, længde 25 mm, C6,3, til ligekærv: 1 stk. af hver str. 4; 4,5; 5,5 mm
Topnøgleindsatser 1/4 tomme, til udvendig sekskant: 1 stk. i hver str. 5,5; 6; 7; 8; 10; 13; 15 mm
Dækjern med bitholder: 1 stk.
Dækjern med ventiludtager: 1 stk.
Adaptere: 1 stk. 1/4 tomme indvendig firkant - 1/4 tomme bitholder
Koblingsskaft „Rapidator”: 1 stk. nr. 675020 6,3K
Skruetrækkerholdere: 1 stk.
Bit-skralde 1/4 tomme: 1 stk.
Bit-Check-holder tom: 1 stk.
Opbevaring i: Tekstiltaske

Bemærk:

Hvert sæt er tildelt et mobilitetsniveau (fra ideelt egnet til mobil brug til primært egnet til stationær brug), som viser, hvor godt sortimentet egner sig til mobilt arbejde eller til brug på en fast arbejdsplads.