Jeu d’outils Bicycle Set 3 41 pièces, Nombre d’outils: 41

Réf.: 680702 41
Remise
147,50 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 3 janv. 2027
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
56 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d’outils Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de rangement Pochettes
Mobilité +++
Nombre de pièces fournies 41 pc.
Référence fabricant Bicycle Set 3
Emballage sacoche
Alimentation électrique pas d’alimentation électrique
Type de produit jeu d’outils

Identification et classification

Référence article 680702 41
EAN / GTIN 4013288234926
Réf. fabricant 05004187001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Mobilité : +++ (idéal pour une utilisation mobile)
  • Jeu d’outils de vissage compact de 41 pièces pour vélos, également pour une utilisation mobile.
  • Tool-Check avec éléments de verrouillage verts pour sécuriser les outils.
  • Assortiment pratique pour réaliser soi-même des travaux de montage et de réparation.
  • Outils pour les profils de vis les plus courants sur les vélos de route, les VTT et les vélos électriques.
  • Avec système d’identification d’outils Take it easy: code couleur en fonction des tailles.
  • Avec deux démonte-pneus avec fonctions supplémentaires.
  • Trousse en tissu robuste, compacte, légère et protégeant les surfaces.

Livraison:

Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour Phillips: 1 de chaque réf. 1; 2; 3
Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour 6 pans creux: 1 de chaque réf. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 mm
Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour 6 pans creux, avec tête sphérique: 1 de chaque réf. 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour TORX® femelle: 1 de chaque réf. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Embouts, longueur 25 mm, C6,3, pour vis à fente: 1 de chaque, réf. 4; 4,5; 5,5 mm
Douilles 1/4 pouce, pour 6 pans mâle: 1 de chaque réf. 5,5; 6; 7; 8; 10; 13; 15 mm
Démonte-pneu avec emmanchement: 1 pièce
Démonte-pneu avec démonte-obus: 1 pièce
Adaptateurs: 1 pièce carré femelle 1/4 pouce – porte-embouts 1/4 pouce
Adaptateur “Rapitator”: 1 pièce 675020 6,3K
Support de tournevis: 1 pièce
Cliquet pour embouts 1/4 pouce: 1 pièce
Support Bit-Check vide: 1 pièce
Présentation dans: Trousse en tissu

Remarque(s):

Chaque assortiment est accompagné d’un indice de mobilité (allant de idéal pour une utilisation mobile à plutôt adapté à une utilisation fixe), qui indique son adéquation à une utilisation mobile ou à un poste de travail fixe.