Dviračio įrankių rinkinys 3 41 vnt., Įrankių skaičius: 41

Prekės Nr.: 680702 41
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
63 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įrankių skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sandėliavimo būdas putplasčio įdėklas
Mobilumas +++
Pridedamų dalių skaičius 41 vnt.
Pakuotė plastikinis lagaminas.
Iš anksto glazūruotos putos taip
Produkto rūšis įrankių rinkiniai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 680702 41
EAN / GTIN 4013288234926
Gamintojo numeris 05004187001
Gamintojas / atsakingas asmuo Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Germany, www.wera.de

Aprašymas

Modelis:

Mobilumas: +++ (puikiai tinka naudoti mobiliai)
  • Kompaktiškas 41 dalių varžtų sukimo įrankių rinkinys, skirtas dviračiams, tinka ir mobiliam naudojimui.
  • Įrankių rinkinys Tool-Check su žaliais fiksavimo elementais įrankių saugumui užtikrinti.
  • Praktiškas rinkinys savarankiškiems montavimo ir remonto darbams.
  • Įrankiai dažniausiai naudojamiems varžtams miesto, kalnų ir elektriniuose dviračiuose.
  • Su įrankių paieškos varikliu Take it Easy: Spalvinis žymėjimas pagal dydžius.
  • Komplekte yra du padangų montavimo svertai su papildomomis funkcijomis.
  • Tvirtas, paviršių tausojantis, kompaktiškas ir lengvas medžiaginis krepšelis.

Tiekiama:

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, Phillips varžtams: Po 1 vnt. dyd. 1; 2; 3
Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, vidiniam šešiabriauniui: Po 1 vnt. dyd. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 mm
Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, vidiniam šešiabriauniui (su rutuline galvute): Po 1 vnt. dyd. 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, vidiniams Torx® varžtams: Po 1 vnt. dyd. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Antgaliai, ilgis 25 mm, C6,3, varžtams su įpjova: Po 1 vnt. dyd. 4; 4,5; 5,5 mm
Įstatomos galvutės 1/4 colio, išoriniam šešiabriauniui: Po 1 vnt. dyd. 5,5; 6; 7; 8; 10; 13; 15 mm
Padangų montavimo įrankis su antgalių laikikliu: 1 vnt.
Padangų montavimo įrankis su vožtuvo išsukimo įtaisu: 1 vnt.
Adapteris: 1 1/4 colio vidinis kvadratas − 1/4 colio antgalio laikiklis
Movos kotas „Rapitator“: 1 vnt. Nr. 675020 6,3K
Atsuktuvų laikikliai: 1 vnt.
Antgalis-terkšlė 1/4 colio: 1 vnt.
Bit-Check tuščias laikiklis: 1 vnt.
sudėta į: Medžiaginis dėklas

Pastaba:

Kiekvienam rinkiniui priskiriamas mobilumo lygis (nuo idealiai tinka mobiliajam naudojimui iki tinka labiau stacionariam naudojimui), kuris rodo, kiek šis asortimentas tinka mobiliajam naudojimui arba stacionariai darbo vietai.