Set scule Bicycle set 3 41 buc., Număr de unelte: 41

Cod articol.: 680702 41
Reducere
138,26 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 3 ian. 2027
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de unelte Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tipul de depozitare
Husă
Mobilitate
+++
Număr de piese incluse
41 buc.
Denumirea producătorului
Bicycle Set 3
Ambalaj
husă
Alimentare cu energie
Fără alimentare cu energie
Tip produs
Sortiment de scule

Identificare și clasificare

Cod articol 680702 41
EAN / GTIN 4013288234926
Număr producător 05004187001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Mobilitate: +++ (ideal pentru utilizarea mobilă)
  • Set compact de scule de înșurubare din 41 piese pentru aplicații referitoare la biciclete și pentru utilizare mobilă.
  • Tool-Check cu elemente de blocare verzi pentru fixarea sculelor.
  • Gamă practică pentru lucrări independente de montare și reparații.
  • Unelte pentru cele mai comune profiluri de șuruburi pe biciclete de stradă, biciclete de munte și biciclete electrice.
  • Cu căutător de scule Take it easy: Marcaj colorat în funcție de dimensiuni.
  • Include două leviere de montat pneuri cu funcții suplimentare.
  • Husă din material textil robustă, compactă, cu aspect plăcut și greutate redusă.

Livrare:

Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru Philips: Câte 1 buc. Ref. 1; 2; 3
Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru locaş hexagonal: Câte 1 buc. Ref. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 mm
Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru locaş hexagonal, cu cap sferic: Câte 1 buc. ref. 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru TORX® interior: Câte 1 buc. Ref. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Biţi, lungime 25 mm, C6 3, pentru fantă: Câte 1 buc. Ref. 4; 4,5; 5,5 mm
Biţi de cheie tubulară 1/4 inch, pentru hexagon exterior: Câte 1 buc. Ref. 5,5; 6; 7; 8; 10; 13; 15 mm
Levier de montat pneuri cu suport pentru biţi: 1 buc.
Levier de montat pneuri cu cheie pentru supapă: 1 buc.
Adaptor: 1 buc. locaş pătrat 1/4 inch − suport pentru biţi 1/4 inch
Coadă de cuplare „Rapitator”: 1 buc. cod 675020 6,3K
Suporturi pentru şurubelniţe: 1 buc.
Clichet pentru bit 1/4 inch: 1 buc.
Suport Bit-Check gol: 1 buc.
Păstrare în: Husă textil

Notă:

Fiecare configurație este prevăzută cu un nivel de mobilitate (de la ideală pentru utilizare mobilă până la mai potrivită pentru utilizare staționară), care indică în ce măsură sortimentul este potrivit pentru lucrări mobile sau pentru locul de muncă fix.