Surtido de herramientas para juego para bicicleta 3 41 piezas, Cantidad de herramientas: 41

Número de artículo: 680702 41
Descuento
153,02 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 3 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
57 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de almacenamiento Bolsa
Movilidad +++
Número de piezas incluidas 41 ud.
Denominación del fabricante Bicycle Set 3
Embalaje Bolsa
Suministro de energía Sin suministro de energía
Tipo de producto Surtido de herramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 680702 41
EAN / GTIN 4013288234926
Número del fabricante 05004187001
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

Movilidad: +++ (ideal para uso móvil)
  • Juego de herramientas atornilladoras compactas de 41 piezas para aplicaciones en bicicletas, también para un uso móvil.
  • Comprobación de herramientas con elementos de bloqueo verdes para asegurar las herramientas.
  • Surtido práctico para trabajos independientes de instalación y reparación.
  • Herramientas para los perfiles de tornillo más comunes en bicicletas de carretera, bicicletas de montaña y bicicletas eléctricas.
  • Con buscador de herramientas Take it Easy: código de colores por tamaños.
  • Incluye dos palancas de neumáticos con funciones adicionales.
  • Bolsa textil robusta, compacta, ligera y respetuosa con la superficie.

Volumen de suministro:

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Phillips: 1 ud. de cada tam. 1; 2; 3
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para hexágono interior: 1 ud. de cada tam. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 mm
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para hexágono interior, con cabeza esférica: 1 ud. de cada tam. 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Torx® interior: Por cada 1 ud. de los tam. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Puntas, longitud 25 mm, C6,3, para ranura: 1 ud. de cada tam. 4; 4,5; 5,5 mm
Insertos para llaves de vaso de 1/4 pulgadas, para hexágono exterior: 1 ud. de cada tam. 5,5; 6; 7; 8; 10; 13; 15 mm
Extractor de neumáticos con asiento para puntas: 1 ud.
Extractor de neumáticos con destornillador para válvulas: 1 ud.
Adaptador: 1 ud. de cuadrado interior de 1/4 pulgada, asiento para puntas de 1/4 pulgada
Vástago de acoplamiento “Rapitator”: 1 ud. n.º 675020 6,3K
Soporte para destornilladores: 1 ud.
Carraca para puntas 1/4 pulgada: 1 ud.
Soporte Bit-Check vacío: 1 ud.
Almacenamiento en: Bolsa tela

Nota:

Cada surtido cuenta con un nivel de movilidad (ideal para uso móvil o más adecuado para uso fijo) que indica en qué medida el surtido es adecuado para aplicaciones móviles o para un puesto de trabajo fijo.