Set di bit con impugnatura universale 31 pezzi

Codice art.: 676150
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
109 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo set 31 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di utensili 31 pz.
Denominazione originale prodotto Bit-Check 30 Zyklop Mini 1
Imballaggio Cassa / Cassetta / Scatola
Colore nero
Per l´uso con macchina si; si
Lunghezza lame 25 mm
Processo di produzione es. forgiata
Numero di utensili 31
Dimensioni del motore, Esagono incassato C6,3; E6,3
Dimensioni del motore, Attacco per bit 1/4 inch
Proprietà impugnatura Es. ergonomica; Lama sostituibile
Tipo di maniglia Maniglia standard
Apertura chiave, Per viti a esagono incassato 3 mm
Attacco grande, Per viti con poligono interno TORX® TX10
Attacco grande, Per viti Pozidriv (PZ) PZ1
Tipo di prodotto adapter; screwdriver bits/ blades; screwdriver
Materiale acciaio speciale / lega speciale
Superficie es. cromata
Set
Trasmissione bit holder; handle; internal hexagon drive
Uscita for hex socket screws; for recessed TORX® screws; for Phillips screws (PH); for Pozidriv screws (PZ); for slotted screws (SL); for TORX® TR (Tamper Resistant) screws with locking pin
Contenuto set

Identificazione e classificazione

Codice articolo 676150
EAN / GTIN 4013288144652
Codice del produttore 05073640001
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti di utensili Kraftform Kompakt® selezionati in base all’esperienza pratica, composti da bit e utensili di manovra per utilizzo a mano e a macchina. Impugnatura portalame Kraftform con attacco a cambio rapido per bit da 1/4 pollice con codolo C 6,3 ed E 6,3.

Contenuto:

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti con impronta a croce Phillips: n. art. 675200 2 pz. Dim. 1/25; 3 pz. Dim. 2/25; 1 pz. Dim. 3/25
Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti Pozidriv: n. art. 675380 1 pz. Dim. 1/25; 3 pz. Dim. 2/25; 1 pz. Dim. 3/25
Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per esagono incassato: 1 pz. 675240 Dim. 3; 4; 5; 6; 8
Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti con poligono interno Torx®: 1 pz. Dim. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per poligono interno Torx® con spina: 1 pz. 675350 Dim. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti con intaglio: 1 pz. Dim. 1,0×5,5 mm
Adapter: 1 pz. quadro interno da 1/4 pollice − attacco per bit da 1/4 pollice
Raccordo „Rapidaptor“: 1 pz. n. art. 675020 Dim. 6,3K
Cricchetto portabit 1/4 pollici: 1 pz. n. art. 676645