• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di bit Precision 10 pezzi, Numero pezzi: 10

Codice art.: 675621 10
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
76 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero pezzi Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Profilo di manovra Chiavi maschio esagonali; Giravite per viti Pozidriv; Giraviti per viti con impronta Torx®; Giraviti a intaglio
Numero pezzi 10
Codolo esagonale per bit E 6,3
Tipo di prodotto Utensile bit

Identificazione e classificazione

Codice articolo 675621 10
EAN / GTIN 7610733294220
Codice del produttore PB E6.702 BC

Descrizione

Contenuto:

Bit assortiti E 6,3 (1/4 pollice).

Contenuto:

Bit, lunghezza 50 mm, E 6,3, per viti con impronta a croce Phillips: n. art. 674205 cad. 1 pz. Dim. 1; 2
Bit, lunghezza 50 mm, E 6,3, per viti Pozidriv: n. art. 674225 cad. 1 pz. Dim. 1; 2
Bit, lunghezza 50 mm, E 6,3, per poligono interno Torx®: n. art. 674248 cad. 1 pz. Dim. TX10; TX15; TX20; TX25
Bit, lunghezza 50 mm, E 6,3, per viti con intaglio: n. art. 674257 cad. 1 pz. Dim. 4; 6,25