PrecisionBits-Sortiment 10-teilig, Anzahl Teile: 10

Artikel-Nr.: 675621 10
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Teile Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Werkzeuge 10 St.
geeignet für den Maschineneinsatz ja
Länge Klinge 50 mm
Anzahl Werkzeuge 10
Größe Antrieb, Bit-Aufnahme E6,3
Produktart Bits/Klingen
Material Spezialstahl / Sonderlegierung
Norm DIN ISO 1173
Set ja
Antrieb Bit-Aufnahme
Abtrieb für Innen-TORX®; für Phillips (PH); für Pozidriv (PZ); für Schlitz (SL)
Inhalt Satz / Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 675621 10
EAN / GTIN 7610733294220
Herstellernummer PB E6.702 BC

Beschreibung

Inhalt:

Bits-Klingen E 6,3 (1/4 Zoll) sortiert.

Inhalt:

Bits, Länge 50 mm, E 6,3, für Phillips: Nr. 674205 je 1 St. Gr. 1; 2
Bits, Länge 50 mm, E 6,3, für Pozidriv: Nr. 674225 je 1 St. Gr. 1; 2
Bits, Länge 50 mm, E 6,3, für Innen-Torx®: Nr. 674248 je 1 St. Gr. TX10; TX15; TX20; TX25
Bits, Länge 50 mm, E 6,3, für Schlitz: Nr. 674257 je 1 St. Gr. 4; 6,25