Sortiment bitů PrecisionBits 10dílná, Počet přepážek: 10

Artiklové číslo: 675621 10
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
44 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet přepážek Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet kusů nářadí 10 ks
Vhodné k použití ve strojích ano
Délka čepele 50 mm
Počet kusů nářadí 10
Velikost pohonu, Upínač bitů E6,3
Druh produktu Bity/čepele
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Norma DIN ISO 1173
Sada ano
Pohon Upínač bitů
Výstup Pro šrouby s vnitřním TORX®; Pro šrouby Phillips (PH); Pro šrouby Pozidriv (PZ); Pro ploché šrouby (SL)
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 675621 10
EAN / GTIN 7610733294220
Číslo výrobce PB E6.702 BC

Popis

Obsah:

Bitové čepele E 6,3 (1/4 palce) tříděné.

Obsah:

Bity, délka 50 mm, E 6,3, pro Phillips: Č. 674205 po 1 ks vel. 1; 2
Bity, délka 50 mm, E 6,3, pro Pozidriv: Č. 674225 po 1 ks vel. 1; 2
Bity, délka 50 mm, E 6,3, pro šrouby vnitřní Torx®: Č. 674248 po 1 ks vel. TX10; TX15; TX20; TX25
Bity, délka 50 mm, E 6,3, pro šrouby s drážkou: Č. 674257 po 1 ks vel. 4; 6,25