Surtido de puntas de precisión 10 piezas, Número de piezas: 10

Número de artículo: 675621 10
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
44 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de piezas Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de herramientas 10 ud.
Para uso en máquina
Longitud de varilla 50 mm
Cantidad de herramientas 10
Tamaño del accionamiento, Asiento para puntas E6,3
Tipo de producto Puntas/cuchillas
Material acero especial / aleación especial
Norma DIN ISO 1173
Juego
Accionamiento Asiento para puntas
Salida de velocidad Para tornillos TORX® internos; Para tornillos Phillips (PH); Para tornillos Pozidriv (PZ); Para tornillos de ranura (SL)
Contenido Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 675621 10
EAN / GTIN 7610733294220
Número del fabricante PB E6.702 BC

Descripción

Contenido:

Puntas largas E 6,3 (1/4 pulgadas) variadas.

Contenido:

Puntas, longitud 50 mm, E 6,3, para Phillips: N.° 674205 1 ud. de cada tam. 1; 2
Puntas, longitud 50 mm, E 6,3, para Pozidriv: N.° 674225 1 ud. de cada tam. 1; 2
Puntas, longitud 50 mm, E 6,3, para Torx® interior: N.° 674248 1 ud. de cada tam. TX10; TX15; TX20; TX25
Puntas, longitud 50 mm, E 6,3 para ranura: N.° 674257 1 ud. de cada tam. 4; 6,25