PrecisionBit-valikoima 10 osaa, Osien lkm: 10

Tuote nro.: 675621 10
Uusi tuote
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
82 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Osien lkm Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Irrotusprofiili Pozidriv-ruuvitaltta; Pozidriv-ruuvitaltta; Ruuvinväännin TORX®-ruuveille; uraruuvinväännin
Osien määrä 10
Bit-kuusiovarsi E 6,3
Tuotetyyppi Kärkityökalu

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 675621 10
EAN / GTIN 7610733294220
Valmistajan numero PB E6.702 BC

Kuvaus

Sisältö:

Bits-kärjet E 6,3 (1/4 tuumaa) lajiteltu.

Sisältö:

Kärjet, pituus 50 mm, E 6,3, Phillips-ruuveille: Nro 674205 1 kpl koot 1; 2
Kärjet, pituus 50 mm, E 6,3, Pozidriv-ruuveille: Nro 674225 1 kpl koot 1; 2
Kärjet, pituus 50 mm, E 6,3, kolo-Torx®-ruuveille: Nro 674248 à 1 kpl koot TX10; TX15; TX20; TX25
Kärjet, pituus 50 mm, E 6,3, urakantaruuveille: Nro 674257 1 kpl koot 4; 6,25