Sortiment PrecisionBits 10 buc., Număr de piese: 10

Cod articol.: 675621 10
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
62 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de piese Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Anzahl Werkzeuge 10 St.
Herstellerbezeichnung PrecisionBits-Sortiment 10-teilig
Verpackung Kiste / Kasten / Box
geeignet für den Maschineneinsatz da
Anzahl Werkzeuge 10
Größe Antrieb, Bit-Aufnahme 1/4 Zoll
Produktart Bits/Klingen
Material Spezialstahl / Sonderlegierung
Norm DIN ISO 1173
Länge gesamt 50 mm
Set ja
Antrieb Bit-Aufnahme
Abtrieb für Innen-TORX®; für Phillips (PH); für Pozidriv (PZ); für Schlitz (SL)
Inhalt Satz / Sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 675621 10
EAN / GTIN 7610733294220
Număr producător PB E6.702 BC

Descriere

Zawartość:

Groty do bitów E 6,3 (1/4 cala) sortowane.

Zawartość:

Bity, długość 50 mm, E 6,3, do śrub z główką Phillips: Nr 674205 po 1 szt. rozm. 1; 2
Bity, długość 50 mm, E 6,3, do śrub Pozidriv: Nr 674225 po 1 szt. rozm. 1; 2
Bity, długość 50 mm, E 6,3, do śrub Torx® wewn.: Nr 674248 po 1 szt. wielk. TX10; TX15; TX20; TX25
Bity, długość 50 mm, E 6,3, do śrub płaskich: Nr 674257 po 1 szt. wielk. 4; 6,25

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript