• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Giravite per elettronica per viti Pozidriv ESD, Dim. dell’impronta a croce: 0

Codice art.: 669910 0
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
68 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. dell’impronta a croce Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 1555 PZ ESD Micro
Dimensione dell’impronta a croce 0
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Per ⌀ viti fino a 2 mm
Lunghezza lama 60 mm
Lunghezza complessiva 157 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 669910 0
EAN / GTIN 4013288039149
Codice del produttore 05030115001
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura ergonomica multicomponente con cappuccio ruotabile.
Lama in acciaio per utensili di grande qualità, superficie cromata opaca, punta brunita.
Impugnatura dell’utensile in plastica dissipativa, indicata per ESD.

Uso:

Per lavori su componenti elettronici in ambienti a dispersione elettrostatica.