Šroubovák pro elektroniku pro šrouby Pozidriv ESD, Velikost křížové drážky: 0

Artiklové číslo: 669910 0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
63 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost křížové drážky Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby Pozidriv (PZ)
Celková délka L 157 mm
Délka čepele l1 60 mm
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Označení výrobce 1555 PZ ESD Micro
Barva Žlutá; Černá
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; Otočné víčko
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Délka rukojeti 97 mm
Velikost unašeče, Pro šrouby Pozidriv (PZ) PZ0
Zvláštní znaky, Pro šrouby Pozidriv (PZ) Černý hrot
Průměr čepele 3 mm
Druh produktu Šroubovák
Povrch matně chromované
Pohon Rukojeť
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 669910 0
EAN / GTIN 4013288039149
Číslo výrobce 05030115001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Ergonomická vícesložková rukojeť s otočnou krytkou.
Čepel z vysoce kvalitní nástrojové oceli, povrch matně chromovaný, hrot černý.
Rukojeť nástroje z vodivého plastu, vhodné dle ESD.

Použití:

Pro práce na elektronických součástkách v elektrostaticky ohrožených oblastech.