Elektronički odvijač za Pozidriv ESD, veličina: 0

Artikl br.: 669910 0
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
79 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača 1555 PZ ESD Micro
Veličina križnog proreza 0
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
za ⌀ vijka −2 mm
Duljina cilindričnog dijela 60 mm
ukupna duljina 157 mm
Profil progona Pozidriv odvijač
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 669910 0
EAN / GTIN 4013288039149
Broj proizvođača 05030115001
Proizvođač/odgovorna osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Ergonomska višekomponentna drška s okretnom kapicom.
Oštrica od kvalitetnog alatnog čelika, površina mat kromirana, vrhovi crni.
Drška alata od provodljive plastike, prikladna za ESD.

Upotreba:

Za radove na elektroničkim elementima na elektrostatički ugroženim područjima.