{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Portanţă | Pentru șuruburi Pozidriv (PZ) | |
| Lungimea totală L | 157 mm | |
| Lungimea lamei l1 | 60 mm | |
| Material | oțel special / aliaj special | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | da | |
| Denumirea producătorului | 1555 PZ ESD Micro | |
| Culoarea | galben; negru | |
| Caracteristici de prindere | Capac pivotant; Ergonomic | |
| Tip de mâner | Mâner standard | |
| Lungimea mânerului | 97 mm | |
| Mărime antrenare, Pentru șuruburi Pozidriv (PZ) | PZ0 | |
| Particularitate, Pentru șuruburi Pozidriv (PZ) | Vârf negru | |
| Diametrul lamei | 3 mm | |
| Tip produs | Șurubelniţă | |
| Suprafaţă | mat cromat | |
| Acţionare | Mâner | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 669910 0 | |
| EAN / GTIN | 4013288039149 | |
| Număr producător | 05030115001 | |
| Producător/responsabil | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |