Izvijač za elektroniko za profil Pozidriv ESD, Velikost križne zareze: 0

Št. art.: 669910 0
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
88 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost križne zareze Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 1555 PZ ESD Micro
Velikost križne zareze 0
elektrostatična lastnost EGB/ESD
za ⌀ vijaka −2 mm
Dolžina rezila 60 mm
celotna dolžina 157 mm
Pogonski profil Izvijač Pozidriv
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 669910 0
EAN/GTIN 4013288039149
Številka proizvajalca 05030115001
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Ergonomično oblikovan večkomponenten ročaj z vrtljivo kapo.
Steblo iz kakovostnega orodnega jekla, površina mat kromirana, konice so črne barve.
Ročaj iz prevodne umetne mase, primerno za ESD.

Uporaba:

Za delo na elektronskih komponentah v elektrostatično ogroženem območju.