Set di giraviti dinamometrici „Dinaplus“, Numero pezzi: 15

Codice art.: 659990 15
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
su richiesta
Disponibile a magazzino
17 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero pezzi Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Direzione di serraggio: Serraggio orario
  • Precisione di misura della coppia: ±6

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Direzione di serraggio Serraggio orario
Precisione di misura della coppia ±6 %
Serie Dinaplus
Campo di coppia 0,6 Nm - 5 Nm
Segnalazione dello sblocco acusticamente; tattile
Principio di rilascio Corsa di rilascio breve meccanica
Tipo di collegamento Lama intercambiabile
Metrologia meccanico
Dati protocollabili no
Impostazione del valore di soglia preimpostata
Feedback “attivazione”
Risoluzione Nm
Metodo di misura Coppia
Regolabilità del valore di soglia non regolabile
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®; Giraviti per viti con impronta TORX PLUS®
Tipo di prodotto giraviti dinamometrici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 659990 15
EAN / GTIN 2050001890184
Codice del produttore PKITDP00000
Produttore/persona responsabile S.A.U S.P.A., Via dei Raseni 6/b, 41040 POLINAGO, Italia, www.sautool.com

Descrizione

Esecuzione:

Giravite dinamometrico in alluminio anodizzato. Utilizzo semplice, senza impostazioni, poiché si regola automaticamente inserendo la lama - ogni lama ha un valore di coppia perfettamente preimpostato. Lama munita di fascetta colorata per l’individuazione rapida della dimensione corretta della vite.

Uso:

TX6/6IP – 0,6 Nm; TX7/7IP – 0,9 Nm; TX8/8IP – 1,2 Nm; TX9/9IP – 1,4 Nm; TX10/10IP – 2,0 Nm; TX15/15IP – 3,0 Nm; TX20/20IP – 5,0 Nm.

Fornitura:

Cad. 1 lama n. art. 659995: Dim. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20
Cad. 1 lama n. art. 659996: Dim. 6IP; 7IP; 8IP; 9IP; 10IP; 15IP; 20IP
Supporto per giravite dinamometrico n. art. 659991: 1 pz.