• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Portainserti per giravite dinamometrico, Coppia massima: 500cNm

Codice art.: 659991 500
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Coppia massima (cNm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Direzione di serraggio: Serraggio orario
  • Precisione di misura della coppia: ±6

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Coppia massima 500 cNm
Direzione di serraggio Serraggio orario
Precisione di misura della coppia ±6 %
Serie Dinaplus
Lunghezza complessiva L 131,4 mm
Campo di coppia 60 cNm - 500 cNm
Campo di coppia 0,6 Nm - 5 Nm
Segnalazione dello sblocco tattile
Principio di rilascio Corsa di rilascio breve meccanica
Tipo di collegamento Lama intercambiabile
Metrologia meccanico
Coppia, fissa
Dati protocollabili no
Impostazione del valore di soglia preimpostata
Feedback “attivazione”
Risoluzione Nm
Metodo di misura Coppia
Regolabilità del valore di soglia preimpostata
Tipo di prodotto giraviti dinamometrici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 659991 500
EAN / GTIN 2050001922328
Codice del produttore 26000
Produttore/persona responsabile S.A.U S.P.A., Via dei Raseni 6/b, 41040 POLINAGO, Italia, www.sautool.com

Descrizione

Per:

Lame intercambiabili per Torx® n. art. 659995 e Torx Plus® n. art. 659996 e assortimento n. art. 659990.