• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Chiave elettronica di controllo della coppia, Coppia max.: 10Nm

Codice art.: 655360 10
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 91,80 € /pz.
  • 198,00 € /pz.
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Coppia max. (Nm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Direzione di serraggio: Serraggio orario e antiorario
  • Precisione di misura della coppia: ±1
  • Interfaccia: Interfaccia RS232C
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Coppia massima 10 Nm
Direzione di serraggio Serraggio orario e antiorario
Precisione di misura della coppia ±1 %
Interfaccia Interfaccia RS232C
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Serie CTB2-G
Lunghezza complessiva L 255 mm
Campo di coppia 2 Nm - 10 Nm
Risoluzione 0,01 Nm
Peso 460 g
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
Display digitale
Segnalazione dello sblocco ottico; acusticamente
Principio di rilascio Rilascio elettromeccanico
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria LR3
Tipo di collegamento Quadro di manovra maschio (cricchetto)
Metrologia elettronica
Dati protocollabili
Impostazione del valore di soglia digitale, regolabile
Feedback “di visualizzazione”
Risoluzione Nm; lbfft; lbfin
Metodo di misura Coppia
Regolabilità del valore di soglia regolabile
Norma DIN EN ISO 6789
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] 208 mm
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 655360 10
EAN / GTIN 4571141272954
Codice del produttore CTB10N2X8D-G 220V

Descrizione

Esecuzione:

Robusta chiave di controllo con cricchetto intercambiabile e unità display compatti. Un segnale segnala il raggiungimento della coppia nominale visivamente e acusticamente. Serraggio orario e antiorario.
Memoria: 999 coppie di valori di misura.
Alimentazione di corrente: Accumulatori al NiMH, autonomia 20 h, tempo di ricarica 3,5 h.
Unità di misura: Nm, lbfft, lbfin, kgf·cm.

Uso:

Per una rapida verifica dei serraggi delle viti.
La vite viene serrata in base a un angolo predefinito di rotazione. Sulla base della coppia necessaria (TW) viene calcolata e visualizzata automaticamente la coppia di serraggio originale (TA corrisponde a TB) del collegamento a vite.

Norma:

Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.

Dati d'impiego:

Legenda per disegno e formula:

l1 = lunghezza della leva senza testa a innesto
l2 = interasse regolato sulla chiave dinamometrica
l3 = lunghezza della leva compreso l’interasse tarato in fabbrica
l4 = interasse della testa a innesto
L = lunghezza complessiva dell’utensile
T1 = coppia da impostare
T2 = coppia prescritta

Fornitura:

Incluso caricabatterie, manuale d’uso in tedesco e inglese.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 655265 (di RS232C su USB)..

Nota:

La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.