Set di 18 utensili IMPACT con bocca esagonale da 1/2 pollici

Codice art.: 651040
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
62 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Imposta il prezzo 18 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Profilo di manovra Chiave a bussola esagonale
Numero pezzi 18
Per impiego su macchine si
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 651040
EAN / GTIN 4991644505999
Codice del produttore 14246M-00
Produttore/persona responsabile Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrizione

Esecuzione:

Forma robusta speciale per l'impiego con avvitatori elettrici o pneumatici a percussione. Con foro trasversale di tenuta e ghiera per il fissaggio. Quadro femmina secondo DIN 3121.
Per motivi di sicurezza, è necessario fissare le bussole con la spina di acciaio e l’anello in gomma adatti.
Set IMPACT essenziale per i serraggi più comuni in robusta cassetta di metallo.

Norma:

DIN 3129

Materiale:

Acciaio al cromo molibdeno, fosfatata al manganese.

Contenuto:

cad. 1 chiave a bussola esagonale: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 21; 22; 27 mm
Prolunga: 125 mm
Snodo cardanico: 1 pz.
Anello di gomma / Spina di acciaio: 2 pz. / 2 pz.