IMPACT készlet, 18 darabos,6-szög, 1/2 col

Cikkszám: 651040
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
82 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár beállítása 18 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Csatlakozó négyszög: 1/2

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Profil 6-szög dugókulcs
Tartalom (db) 18
gépi felhasználáshoz alkalmas igen
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 651040
EAN / GTIN 4991644505999
Gyártó száma 14246M-00
Gyártó/felelős személy Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Leírás

Kivitel:

Erősített alak speciálisan elektromos vagy sűrített levegős ütvecsavarozókon való használatra. Keresztfurattal és gyűrűhoronnyal a rögzítéshez. Belső négyszög DIN 3121 szerint.
Biztonsági okokból a megfelelő összekötő csappal és gumigyűrűvel feltétlenül rögzítse.
Válogatott IMPACT készlet a leggyakoribb csavarozási feladatokhoz. Tárolás robusztus fém dobozban.

Szabvány:

DIN 3129

Alapanyag:

Króm-molibdén acél, mangán foszfátozott.

Tartalma:

1−1 db 6-szög dugókulcs: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 21; 22; 27 mm méret
Hosszabbító: 125 mm
1-1 db 6-szög dugókulcs: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 21; 22; 27 mm méret
Gumigyűrű / rögzítőcsap: 2 db / 2 db

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek