Asortyment nasadek 6-kątnych IMPACT, 1/2 cala, 18 elementów

Nr art.: 651040
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
51 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Ustaw cenę 18 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba narzędzi 18 szt.
Opakowanie Plastikowa obudowa
Kolor czerwony; czarny
Do zastosowania maszynowego tak
Liczba narzędzi 18
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/2 cala
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Materiał stal chromowo-molibdenowa
Powierzchnia Powłoka manganowo-fosforanowa
Norma DIN 3121; DIN 3129
Zestaw tak
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 651040
EAN / GTIN 4991644505999
Numer producenta 14246M-00
Producent/osoba odpowiedzialna Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Wykonanie:

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kąta wewnętrznego wg DIN 3121.
Ze względów bezpieczeństwa mocować koniecznie z odpowiednim kołkiem łączącym i pierścieniem gumowym.
Asortyment IMPACT do najczęściej stosowanych śrub. W solidnym pudełku metalowym.

Norma:

DIN 3129

Materiał:

Stal chromowo-molibdenowa, manganowo-fosforanowa.

Zawartość:

po 1 nasadce 6- kątnej: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 21; 22; 27 mm
Przedłużka: 125 mm
przegub Cardana: 1 szt.
pierścień gumowy / kołek łączący: 2 szt. / 2 szt.