Garnitura 6-kotnih nasadnih ključev IMPACT, 1/2-colski, 18-delna

Št. art.: 651040
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
81 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nastavi ceno 18 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 1/2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ
Število delov 18
Primerno za strojno uporabo Da
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 651040
EAN/GTIN 4991644505999
Številka proizvajalca 14246M-00
Proizvajalec/odgovorna oseba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Izvedba:

Čvrsta oblika specialno za uporabo na električnih ali pnevmatskih udarnih vijačnikih. S prečno izvrtino in krožnim utorom za pritrditev. Notranji 4-kotnik po DIN 3121.
Iz varnostnih razlogov obvezno pritrdite s primernim priključnim zatičem in gumijastim obročem.
Strnjena garnitura nasadnih ključev IMPACT za najpogostejšo uporabo. Ključi so shranjeni v robustni kovinski kaseti.

Standard:

DIN 3129

Material:

Krom-molibdenovo jeklo, mangan-fosfatirano.

Vsebina:

po 1 6-kotni nasadni ključ: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 21; 22; 27 mm
Podaljšek: 125 mm
po 1 6-kotni nasadni ključ: Vel. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 21; 22; 27 mm
Gumijasti obroč/spojni zatič: 2 kos/2 kos

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov