Surtido IMPACT de 18 piezas, de 6 caras, 1/2 pulgada

Número de artículo: 651040
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
101 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Establecer precio 18 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de herramientas 18 ud.
Embalaje Maleta de plástico
Color rojo; negro
Para uso en máquina
Cantidad de herramientas 18
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior 1/2 pulgada
Tipo de producto Vaso
Material acero al cromo molibdeno
Superficie Manganeso-fosfatado
Norma DIN 3121; DIN 3129
Juego
Accionamiento Cuadrado interior
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo 651040
EAN / GTIN 4991644505999
Número del fabricante 14246M-00
Fabricante/responsable Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descripción

Ejecución:

Forma fuerte especial para la aplicación en destornilladores de golpe de presión o eléctricos. Con agujero transversal y ranura anular para la fijación. Cuadrado interior según DIN 3121.
Por razones de seguridad es absolutamente necesaria la fijación con clavija de conexión y anillo de goma.
Surtido IMPACT comprimido para las aplicaciones de atornillado más corrientes. Almacenamiento en caja metálica resistente.

Norma:

DIN 3129

Material:

Acero al cromo molibdeno, manganeso fosfatado.

Contenido:

Articulación cardán: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 21; 22; 27 mm
Prolongación: 125 mm
1 llave de vaso de 6 caras de cada tamaño: Tam. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 21; 22; 27 mm
Anillo de goma/clavija de conexión: 2 uds. / 2 uds.

Descargas y documentos

Productos adecuados