Sada IMPACT 18dílná, 6hran, 1/2 palce

Artiklové číslo: 651040
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
85 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Nastavit cenu 18 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet kusů nářadí 18 ks
Obal plastový kufr
Barva červená; Černá
Vhodné k použití ve strojích ano
Počet kusů nářadí 18
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 1/2 palce
Druh produktu Nástrčné klíče
Materiál chrom-molybdenová ocel
Povrch Mangan fosfátováno
Norma DIN 3121; DIN 3129
Sada ano
Pohon Vnitřní čtyřhran
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 651040
EAN / GTIN 4991644505999
Číslo výrobce 14246M-00
Výrobce/odpovědná osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Provedení:

Silný tvar, speciálně pro použití na elektrických či pneumatických rázových utahovácích. S příčným otvorem a kruhovou drážkou pro upevnění. Vnitřní 4-hran dle DIN 3121.
Z bezpečnostních důvodů bezpodmínečně upevňujte pomocí vhodného spojovacího kolíku a gumového kroužku.
Komprimovaná sada IMPACT pro nejběžnější operace šroubování. Uložení v robustním kovovém boxu.

Norma:

DIN 3129

Materiál:

Chrommolybdenová ocel, fosfátovaná manganem.

Obsah:

po 1 6hranném nástrčném klíči: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 21; 22; 27 mm
Prodloužení: 125 mm
Po 1 6-hranném nástrčném klíči: vel. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 21; 22; 27 mm
Pryžový kroužek/spojovací kolík: 2 ks /2 ks