Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/2 pollice 32 pezzi

Codice art.: 637940
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
37 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo set 32 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di utensili 32 pz.
Imballaggio Cassa / Cassetta / Scatola
Colore blue; black
Numero di utensili 32
Dimensioni del motore, Quadro 1/2 pollice
Apertura chiave, Per viti a esagono esterno 10 mm
Tipo di prodotto universal joint; screwdriver bit; socket spanner; socket insert; extension
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Superficie Rivestimento in TiN; es. cromata
Normativa DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Set
Trasmissione Quadro
Uscita for hexagon head screws; for recessed TORX® screws; bit holder
Contenuto Set / Assortimento

Identificazione e classificazione

Codice articolo 637940
EAN / GTIN 4000896181407
Codice del produttore 954-1
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123; chiavi a bussola secondo DIN 3124. Quadri interni / esterni secondo DIN 3120.
Con bussole esagonali e bussole con rivestimento TiN. Lame con rivestimento TiN per un’adesività e una resistenza all’abrasione di alto livello. Con protezione ottimizzata contro la corrosione.

Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M6 − M22, viti a esagono incassato con filettatura M6 − M18
e viti con poligono interno Torx® con filettatura M4 − M10.

Fornitura:

Chiavi a bussola con bocca esagonale: 16 pz. Dim. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
Bussole con esagono esterno con rivestimento TiN: 7 pz. n. art. 643233 Dim. 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
Bussole con poligono esterno per Torx® con rivestimento TiN: 6 pz. Dim. TX20; TX25; TX30; TX40; TX45; TX50
Prolunghe: 1 pz. Dim. 123 mm
Snodo cardanico: 1 pz.
Cricchetto: 1 pz.
Riposte in: Custodia in plastica con espositore