Holkkiavainsarja 1/2″, nelikulmainen 32 osaa

Tuote nro.: 637940
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
  • Vääntönelikulma: 1/2
  • Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain: 10-32
  • Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain: 5-14

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Osien määrä 32
Vääntönelikulma 1/2 tuuma
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain 10-32 mm
Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain 5-14 mm
Pituus 355 mm
Leveys 235 mm
Korkeus 65 mm
Irrotusprofiili 6-kulmainen hylsy; 6-kulma-meisseli; Ruuvitaltta TORX®-ruuveille
Avainkoon mitat metriset mitat
Tuotetyyppi Holkkiavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 637940
EAN / GTIN 4000896181407
Valmistajan numero 954-1

Kuvaus

Malli:

Väännin-/liitososat standardien DIN 3122  / 3123 mukaiset; avainhylsyt standardin DIN 3124 mukaiset. Sisä- / ulkonelikulmat standardin DIN 3120 mukaiset.
Kuusiovainhylsyt ja TiN-pinnoitutut ruuvitalttahylsyt. TiN-pinnoitetut terät mahdollistavat suuren pitävyyden ja hankauksenkeston. Optimoitu korroosiosuoja.

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M6 - M22, kuusiokoloruuveille, joiden kierre M6 - M18,
Torx®-koloruuveille, joiden kierre M4 - M10.

Toimituksen sisältö:

Hylsyt - 6-kulmaiset: 16 kpl koot 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
TiN-pinnoitetut kuusioruuvainkärjet: 7 kpl nro 643233 koot 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
TiN-pinnoitetut ruuvainkärjet Torx®-ruuveille: 6 kpl koot TX20; TX25; TX30; TX40; TX45; TX50
Jatkokappaleet: 1 kpl koko 123 mm
Murrosnivel: 1 kpl
Räikkä: 1 kpl
säilytys: Muovikotelo, alusta

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat