Hylsnyckelsats 1/2″ fyrkant, 32 delar

Article no.: 637940
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
17 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 1/2
  • Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel: 10-32
  • Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel: 5-14

Produktinformasjon

Technical Data

Antal delar 32
fyrkantsfäste 1/2 tum
Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel 10-32 mm
Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel 5-14 mm
Längd 355 mm
Bredd 235 mm
höjd 65 mm
Drivprofil 6-kants hylsnyckel; 6-kants skruvmejsel; Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Nyckelvidder metrisk
Produktslag hylsnyckel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 637940
EAN / GTIN 4000896181407
Manufacturer number 954-1

Beskrivelse

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt DIN 3122/3123, hylsor enligt DIN 3124. In-/utvändiga fyrkanter enligt DIN 3120.
Med sexkanthylsnyckelinsatser och TiN-belagda skruvmejselinsatser. TiN-belagda klingor för hög vidhäftnings- och nötningshållfasthet. Med optimerat korrosionsskydd.

Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar/muttrar med sexkantinsats och med gänga M6 − M22, insexskruvar med gänga M6 − M18,
invändiga Torx®-skruvar med gänga M4 − M10.

Leveransinnehåll:

hylsor sexkant: 16 st storlek 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
6″ skruvmejselhylsor sexkant, TiN-belagd: 7 st nr 643233 storlek 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
skruvmejselhylsor för Torx® TiN-belagda: 6 st strl TX20; TX25; TX30; TX40; TX45; TX50
Förlängare: 1 st strl 123 mm
universalknut: 1 st
spärrskaft: 1 st
Förvaring i: Plastlåda med ställ/avläggsskål

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar