{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Embalaje | Maletín | |
| Número de piezas | 32 ud. | |
| Salida de velocidad | Para tornillos hexagonales externos; Para tornillos hexagonales internos; Para tornillos TORX® internos | |
| Norma | DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124 | |
| Denominación del fabricante | Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll-Vierkant 32-teilig | |
| Color | azul; negro; plateado | |
| Cantidad de herramientas | 32 | |
| Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior | 1/2 pulgada | |
| Tipo de producto | articulación cardán; Inserto de destornillador; Llave de vaso; Vaso; Prolongación | |
| Superficie | Recubrimiento TiN; ejecución pulida | |
| Juego | sí | |
| Accionamiento | Cuadrado interior | |
| Contenido | Juego / surtido |
| Número de artículo | 637940 | |
| EAN / GTIN | 4000896181407 | |
| Número del fabricante | 954-1 | |
| Fabricante/responsable | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |