Dugókulcs készlet 1/2 col négyszög 32 darabos

Cikkszám: 637940
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
74 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár beállítása 32 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Csatlakozó négyszög: 1/2
  • 6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány: 10-32
  • 6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány: 5-14

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom (db) 32
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány 10-32 mm
6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány 5-14 mm
Hossz 355 mm
Szélesség 235 mm
Magasság 65 mm
Profil 6-szög dugókulcs; 6-szög; Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Kulcsnyílás méret Metrikus
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 637940
EAN / GTIN 4000896181407
Gyártó száma 954-1
Gyártó/felelős személy HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső- / külső négyszögek DIN 3120 szerint.
6-szög dugókulcs fejek és TiN bevonatú rátűzőkulcsok az élettartam meghosszabbítása érdekében. TiN bevonatú pengék a nagy tartóerő és kopásállóság érdekében. Optimalizált korrózióvédelemmel.

Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M6 − M22 menettel, belső hatlapú csavarokhoz M6 − M18 menettel,
belső Torx® csavarokhoz M4 − M10 menettel.

Tartalom:

Dugókulcs fejek, 6-szög: 16 db 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm méret
6-szög rátűzőkulcsok TiN bevonattal: 7 db 643233 sz. 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 méret
Rátűzőkulcsok Torx®-hoz TiN bevonattal: 6 db TX20; TX25; TX30; TX40; TX45; TX50 méret
Toldószárak: 1 db 123 mm méret
Kardáncsukló: 1 db
Kerepes hajtószár: 1 db
Tárolás: Műanyag doboz kitámasztóval