Dopsleutelassortiment 1/2 inch-vierkant 32-delig

Artikelnummer: 637940
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aandrijfvierkant: 1/2
  • Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel: 10-32
  • Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel: 5-14

Productdetails

Technische gegevens

Aantal delen 32
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel 10-32 mm
Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel 5-14 mm
Lengte 355 mm
Breedte 235 mm
Hoogte 65 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel; Sleutel voor binnenzeskantbouten; Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Sleutelwijdtematen metrisch
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 637940
EAN/GTIN 4000896181407
Nummer fabrikant 954-1

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens DIN 3122 / 3123; doppen volgens DIN 3124. Binnen-/buitenvierkanten volgens DIN 3120.
Met 6-kant doppen en TiN-gecoate bitdoppen. TiN-gecoate stelen voor hoge hecht- en slijtvastheid. Met geoptimaliseerde corrosiebescherming.

Toepassing:

Voor buitenzeskant-schroeven / moeren met schroefdraad M6 − M22, binnenzeskantbouten met schroefdraad M6 − M18,
binnen-Torx®-schroeven met schroefdraad M4 − M10.

Levering:

Doppen 6-kant: 16 st. maat 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
Doppen voor binnenzeskantbouten met TiN-coating: 7 st. nr. 643233 maat 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
Bitdoppen voor Torx® met TiN-coating: 6 st. gr. TX20; TX25; TX30; TX40; TX45; TX50
Verlengstukken: 1 st. gr. 123 mm
Cardangewricht: 1 st.
Ratel: 1 st.
Opgeborgen in: Kunststof box met houder

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen