Set de chei tubulare, pătrat 1/2 inch 32 buc.

Cod articol.: 637940
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Cutie din plastic
Număr de piese 32 buc.
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe; Pentru șuruburi hexagonale interne; Für șuruburi TORX® interne
Standard DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Denumirea producătorului Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll-Vierkant 32-teilig
Culoarea albastru; negru; argintiu
Dimensiuni motor, Locaş pătrat 1/2 inch
Tip produs articulaţie cardanică; Bit de şurubelniţă; Chei tubulare; Bit de cheie tubulară; Prelungitor
Suprafaţă Strat de acoperire TiN; polizat
Acţionare Locaş pătrat
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 637940
EAN / GTIN 4000896181407
Număr producător 954-1
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Execuţie:

Cu chei tubulare hexagonale și biți pentru șurubelniță cu strat de acoperire TiN pentru îmbunătățirea duratei de utilizare.
Biţi hexagonali pentru chei tubulare şi biţi de şurubelniţă cu acoperire în strat TiN. Tije acoperire în strat TiN pentru o aderenţă şi o rezistenţă la abraziune ridicată. Cu protecţie optimă împotriva coroziunii.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu hexagon exterior / piuliţe cu filet M6 − M22, şuruburi cu locaş hexagonal cu filet M6 − M18,
şuruburi cu Torx® interior cu filet M4 − M10.

Livrare:

Chei tubulare hexagonale: 16 buc. Ref. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
Biţi hexagonali pentru şurubelniţă, acoperiţi cu TiN: 7 buc. Cod 643233 Ref. 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
Biţi pentru şurubelniţă pentru Torx® acoperiți cu TiN: 6 buc. Ref. TX20; TX25; TX30; TX40; TX45; TX50
Prelungitoare: 1 buc. Ref. 123 mm
Articulaţie cardanică: 1 buc.
Clichet: 1 buc.
Păstrare în: Cutie din plastic cu suport