• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 3/8 pollice 30 pezzi, Modello: SD

Codice art.: 634025 SD
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
956 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Imposta il prezzo 30 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 3/8
  • Campo apertura chiave Surfacedrive: 8-22
  • Campo apertura chiave esagonale: 4-10
  • Profilo chiavi esagonali: Surfacedrive
  • Quadro con Wobble-Fix: con angolo di oscillazione

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
Campo apertura chiave Surfacedrive 8-22 mm
Campo apertura chiave esagonale 4-10 mm
Profilo chiavi esagonali Surfacedrive
Quadro con Wobble-Fix con angolo di oscillazione
Imballaggio Astuccio di plastica ABS
Lunghezza 357 mm
Larghezza 176 mm
Altezza 45 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca esagonale Surfacedrive; Giravite esagonale; Giraviti per viti con impronta Torx®; Chiave a bussola poligonale
Riempimento di un cassetto in G 6×14
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 634025 SD
EAN / GTIN 4062406060756
Codice del produttore 634025 SD
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123; chiavi a bussola secondo DIN 3124. Quadri interni / esterni secondo DIN 3120.
Custodia in plastica ABS quasi indistruttibile con cerniere integrate e chiusura rapida.
Tutti gli utensili vengono riposti in modo sicuro in un robusto inserto in espanso speciale PUR e si estraggono con facilità in qualsiasi momento. Il profilo Surface Drive agisce direttamente sulla superficie dei dadi e delle viti, affinché i bordi delicati non vengano danneggiati. Con esso è possibile stringere o allentare anche misure intermedie (come per es. viti in pollici) e viti usurate. Le prolunghe Wobble-Fix permettono un angolo di oscillazione e possono essere fissate mediante innesto.

Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M5 − M14 e da 1/4 - 1/2 pollice (misure americane in pollici), candele da 16 e 20,8 mm e viti a esagono incassato con filettatura M5 − M12.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Fornitura:

bussole con bocca esagonale, Surface Drive: 14 pz. n. art. 637125 Dim. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22
Chiavi a bussola per candele: 2 pz. n. art. 637329 Dim. 16; 20,8
Bussole con esagono esterno: 5 pz. n. art. 637629 Dim. 4; 5; 6; 8; 10
Bussole con poligono esterno Torx®: 3 pz. simili a n. art. 637560 Dim. TX25; TX30; TX40
Impugnatura a T: 1 pz. n. art. 635729
Prolunghe “Wobble-Fix”: 2 pz. simili a n. art. 635635 Dim. 75; 240
Snodo cardanico: 1 pz. n. art. 636229
Cricchetto: 1 pz. n. art. 635025
Prolunga: 1 pz. simile a n. art. 650000 Dim. 3, esagono di manovra da 1/4 pollice E 6,3 - quadro di manovra femmina da 3/8 pollice
Conservazione in: Astuccio di plastica ABS

Download & documenti

Prodotti correlati