{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Antal værktøjer | 30 stk. | |
| Farvetone, blå | Natblå | |
| Beskrevet del | Koffer | |
| Producentbetegnelse | Steckschlüssel-Sortiment 3/8 Zoll-Vierkant 30-teilig, Typ: SD | |
| Emballage | Kunststofkuffert | |
| Farve | blå | |
| Udførelse | lige | |
| Antal værktøjer | 30 | |
| Størrelse på drivværk, indvendig firkant | 3/8 tomme | |
| Nøglestørrelse, til skruer med indvendig sekskant | 4 mm | |
| Nøglestørrelse, til skruer med udvendig sekskant (Surfacedrive) | 8 mm | |
| Produkttype | topnøgle | |
| Materiale | krom-vanadium-stål | |
| Overflade | forkromet | |
| Standard | DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124 | |
| Samlet længde | 357 mm | |
| Set | ja | |
| Drev | indvendig firkant | |
| Udgang | til skruer med udvendig sekskant (Surfacedrive); til udvendige tolvkantsskruer; til skruer med indvendig sekskant; til indvendige TORX®-skruer | |
| Indhold | sæt/sortiment |
| Artikelnummer | 634025 SD | |
| EAN/GTIN | 4062406060756 | |
| Producentnummer | 634025 SD | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |