Coffret de douilles, carré 3/8 pouce 30 pièces, Type: SD

Réf.: 634025 SD
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 3/8
  • Plage d'ouvertures de clés Surface Drive: 8-22
  • Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans: 4-10
  • Profil douille 6 pans: Surfacedrive
  • Carré avec Wobble-Fix: Avec angle de pivotement

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Carré d'entraînement 3/8 pouce
Plage d'ouvertures de clés Surface Drive 8-22 mm
Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans 4-10 mm
Profil douille 6 pans Surfacedrive
Carré avec Wobble-Fix Avec angle de pivotement
Emballage Coffret en plastique ABS
Longueur 357 mm
Largeur 176 mm
Hauteur 45 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans Surfacedrive; Clé 6 pans; Tournevis pour vis TORX®; Clé à douilles 12 pans
Degré de remplissage d'un tiroir en G 6×14
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 634025 SD
EAN / GTIN 4062406060756
Réf. fabricant 634025 SD

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant DIN 3122 / 3123; douilles suivant DIN 3124. Carrés mâles / femelles suivant DIN 3120.
Coffret en plastique ABS quasi-incassable avec charnières intégrées et fermeture rapide.
Tous les outils sont installés de manière sûre dans un logement résistant en mousse PUR préformée et maintenant efficacement les pièces dans toutes les positions. Le profil Surface Drive agit directement sur les méplats des écrous et vis; les arêtes fragiles sont ménagées. Les dimensions intermédiaires (p. ex. vis en pouces) et les vis usées peuvent également être serrées ou desserrées à l'aide du profil Surface Drive. Les rallonges Wobble-Fix permettent d'obtenir un angle de pivotement et peuvent être encliquetées.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M5 − M14 et 1/4 − 1/2 pouce (dimensions américaines), pour bougies d’allumage 16 et 20,8 mm et pour vis à six pans creux avec filetage M5 − M12.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Livraison:

Douilles 6 pans, Surface Drive: 14 pièces 637125 réf. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22
Douilles pour bougies d'allumage: 2 pièces 637329 réf. 16; 20,8
Douilles tournevis 6 pans: 5 pièces 637629 réf. 4; 5; 6; 8; 10
Douilles tournevis pour Torx®: 3 pièces similaires 637560 réf. TX25; TX30; TX40
Poignée transversale: 1 pièce 635729
Rallonges ″Wobble-Fix″: 2 pièces similaires 635635 réf. 75; 240
Cardan: 1 pièce 636229
Cliquet: 1 pièce 635025
Adaptateur: 1 pièce similaire 650000 réf. 3, entraînement 6 pans 1/4 pouce E 6,3 - réduction carré 3/8 pouce
Présentation dans: Coffret en plastique ABS

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Coffret de douilles, carré 3/8 pouce 30 pièces, Type: SD

Coffret de douilles, carré 3/8 pouce 30 pièces, Type: SD

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF  280.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock
CHF  320.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF  162.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Carré d'entraînement 3/8 pouce 3/8 pouce 3/8 pouce
Largeur 176 mm 176 mm 174 mm
Hauteur 45 mm 45 mm 47 mm
Longueur 357 mm 357 mm 357 mm
Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans 4-10 mm 3-10 mm 3-10 mm
Emballage Coffret en plastique ABS Coffret en plastique ABS Coffret en plastique ABS
Type de produit Clé à douilles Clé à douilles Clé à douilles