• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Prolunga, 3/8 pollice “Wobbel-Fix”, Lunghezza complessiva: 75mm

Codice art.: 635635 75
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
858 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 3/8
  • Quadro con Wobble-Fix: con angolo di oscillazione

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 75 mm
Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
Quadro con Wobble-Fix con angolo di oscillazione
Tipo di prodotto Anello filettato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 635635 75
EAN / GTIN 4991644062331
Codice del produttore 3763-75

Descrizione

Esecuzione:

Prolunga a doppio gradino. La prolunga orientabile (fino a 15°) si fissa con sicurezza grazie a una sfera di bloccaggio rapido.

Norma:

Quadro esterno secondo DIN 3120-A 10 con sfera di tenuta, quadro interno secondo DIN 3120-C 10 con nervature.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Per:

Chiavi a bussola manuali.