Hylsyavainsarja 3/8 tuuman nelikulma 30 osaa SD

Tuote nro.: 634025 SD
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
761 kappaletta varastossa
  • Vääntönelikulma: 3/8
  • Avainleveysalue Surfacedrive: 8-22
  • Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain: 4-10
  • 6-kulmainen vaihtohylsyprofiili: Surfacedrive
  • Nelikulma ja Wobble-Fix: kääntökulmalla

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vääntönelikulma 3/8 tuuma
Avainleveysalue Surfacedrive 8-22 mm
Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain 4-10 mm
6-kulmainen vaihtohylsyprofiili Surfacedrive
Nelikulma ja Wobble-Fix kääntökulmalla
Pakkaus ABS-muovilaatikko
Pituus 357 mm
Leveys 176 mm
Korkeus 45 mm
Irrotusprofiili Kuusikulmainen holkkiavain Surfacedrive; kuusiokoloväännin; Ruuvinväännin TORX®-ruuveille; 12-kulmainen holkkiavain
Vetolaatikon täyttöaste G 6×14
Tuotetyyppi Holkkiavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 634025 SD
EAN / GTIN 4062406060756

Kuvaus

Malli:

Väännin-/liitososat standardien DIN 3122  / 3123 mukaiset; avainhylsyt standardin DIN 3124 mukaiset. Sisä- / ulkonelikulmat standardin DIN 3120 mukaiset.
Työkalusarjan kotelo lähes rikkoutumatonta ABS-muovia, saranoitu kansi ja helppokäyttöinen pikasalpa.
Kaikki työkalut pysyvät kulutusta kestävässä, muotoillussa polyuretaanivaahtoalustassa varmasti paikoillaan ja ovat aina kätevästi saatavilla. Surface Drive -profiili vaikuttaa suoraan mutterien ja ruuvien pintoihin, herkkiä reunoja ei kuormiteta. Myös välimitat (kuten tuumamittaiset ruuvit) ja kuluneet ruuvit voidaan kiristää tai irrottaa Surface Drive -profiililla. Wobble-Fix-jatkokappaleet sallivat kääntökulman, ja ne voidaan lukita paikoilleen.

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M5 - M14 ja 1/4 - 1/2 tuumaa (amerikkalaiset tuumamitat), sytytystulpille 16 ja 20,8 mm ja kuusiokoloruuveille, joiden kierre M5 - M12.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Toimituksen sisältö:

Vaihtoholkit 6-kulm., Surface Drive: 14 kpl nro 637125 koot 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22
Avainholkit sytytystulpille: 2 kpl nro 637329 koot 16; 20,8
Kuusiokolokärjet: 5 kpl nro 637629 koot 4; 5; 6; 8; 10
Ruuvitaltankärjet Torx®-ruuveille: 3 kpl vastaa nroa 637560 koot TX25; TX30; TX40
T-väännin: 1 kpl nro 635729
Jatkokappaleet Wobble-Fix: 2 kpl vastaa nroa 635635 nro 75; 240
Murrosnivel: 1 kpl nro 636229
Räikkä: 1 kpl nro 635025
Liitinvarsi: 1 kpl vastaa nroa 650000 koko 3 vääntö kuusiokanta 1/4 tuumaa E 6,3 - irrotus nelikanta 3/8 tuumaa
säilytys: ABS-muovilaatikko

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat