{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Esecuzione | es. curvata | |
| Lunghezza complessiva L | 200 mm | |
| Materiale | acciaio speciale / lega speciale | |
| Superficie | es. cromata | |
| Denominazione originale prodotto | DIN 3116 | |
| Altezza curvatura L2 | 50 mm | |
| Spessore della punta a | 5 mm | |
| Larghezza dei taglienti b | 35 mm | |
| Tipo di prodotto | Chiave a perno per ghiere | |
| Trasmissione | Impugnatura | |
| Uscita | für Zweilochmuttern | |
| Distanza estremità cilindrica | 35 mm |
| Codice articolo | 628900 | |
| EAN / GTIN | 4020772044664 | |
| Codice del produttore | 44669 | |
| Produttore/persona responsabile | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |