Tapnøgle forkrøppet

Art.-nr.: 628900
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
87 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udførelse forkrøppet
Samlet længde L 200 mm
Materiale specialstål / speciallegering
Overflade forkromet
Producentbetegnelse DIN 3116
Forkrøppet højde L2 50 mm
Klingehøjde a 5 mm
Klingebredde b 35 mm
Produkttype tapnøgle
Drev greb
Udgang til skruer med to huller (spænder/slangeøje)

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 628900
EAN/GTIN 4020772044664
Producentnummer 44669
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Udførelse:

Forzinket specialstål, påsvejsede tapper. Tapafstand 35 mm, tap-⌀ 5 mm.
Forkrøpningens højde 50 mm.

Anvendelse:

Til flangemøtrikker DIN 44716 på vinkelslibere.