Cheie cu pini cotită

Cod articol.: 628900
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
73 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Execuție cotit
Lungimea totală L 200 mm
Material oțel special / aliaj special
Suprafaţă cromat
Denumirea producătorului DIN 3116
Înălţime scobitură L2 50 mm
Grosimea tăişului a 5 mm
Lăţimea tăişului b 35 mm
Tip produs Chei cu pini
Acţionare Mâner
Portanţă für Zweilochmuttern
Distanță con 35 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 628900
EAN / GTIN 4020772044664
Număr producător 44669
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Execuţie:

Oţel special galvanizat, pini sudaţi. Distanţa dintre pini 35 mm, ⌀ pinilor 5 mm.
Înălţimea scobiturii 50 mm.

Aplicaţie:

Pentru piuliţe cu flanşă DIN 44716 la polizoare unghiulare.