Ključ za matice s dvije čeone rupe koljenast

Artikl br.: 628900
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
60 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 3116CD
Oznaka proizvođača DIN 3116
ukupna duljina 200 mm
Zatik ⌀ 5 mm
Razmak pinova 35 mm
Materijal Specijalni čelik pocinčan
Visina upuštenja 50 mm
Standard DIN 3116 oblik C
upuštena Da
ravno Ne
Vrsta proizvoda Ključ za matice s dvije čeone rupe

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 628900
EAN / GTIN 4020772044664
Broj proizvođača 44669

Opis

Izvedba:

Specijalni čelik, pocinčan, čepovi navareni. Razmak između čepova 35 mm, ⌀ čepa 5 mm.
Visina zakrivljenog dijela 50 mm.

Upotreba:

Za prirubne matice DIN 44716 kutnih brusilica.