Kopgat-pensleutel gebogen

Artikelnummer: 628900
op aanvraag
Op voorraad
80 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Type 3116CD
Fabrikantnummer DIN 3116
totale lengte 200 mm
Pen-⌀ 5 mm
Penafstand 35 mm
Materiaal Speciaal staal, verzinkt
Ombuigingshoogte 50 mm
Norm DIN 3116 vorm C
gebogen ja
recht nee
Producttype Kopgat-pensleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 628900
EAN/GTIN 4020772044664
Nummer fabrikant 44669

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardig staal, verzinkt, aangelaste pennen. Penafstand 35 mm, pen-⌀ 5 mm.
Hoogte van de bocht 50 mm.

Toepassing:

Voor flensmoeren DIN 44716 van haakse slijpers.