Speciális körmöskulcs hajlított

Cikkszám: 628900
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
80 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 3116CD
Gyártó jelölése DIN 3116
Teljes hossz 200 mm
Csap ⌀ 5 mm
Csaptávolság 35 mm
Alapanyag Speciális acél, horganyzott
Könyök magassága 50 mm
Szabvány DIN 3116 Form C
könyökös igen
egyenes nem
Termék fajtája Speciális körmöskulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 628900
EAN / GTIN 4020772044664
Gyártó száma 44669

Leírás

Kivitel:

Speciális acél, horganyzott, hegesztett csapokkal. Csaptáv. 35 mm, csap ⌀ 5 mm.
Könyök magassága 50 mm.

Felhasználás:

DIN 44716 karimás anyákhoz sarokcsiszolókon.