{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Modelis | lenkt. | |
| Bendras ilgis L | 200 mm | |
| Medžiaga | specialus plienas / specialus lydinys | |
| Paviršius | chromuot. | |
| Gamintojo pavadinimas | DIN 3116 | |
| Įgaubimo aukštis L2 | 50 mm | |
| Geležtės aukštis a | 5 mm | |
| Geležtės plotis b | 35 mm | |
| Produkto rūšis | atviri veržliarakčiai | |
| Pavara | rankena | |
| Perdava | für Zweilochmuttern | |
| Kaiščio išėmimas | 35 mm |
| Produkto numeris | 628900 | |
| EAN / GTIN | 4020772044664 | |
| Gamintojo numeris | 44669 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Germany, www.amf.de |