TYROLIT FSM-C Disco per taglio pavimentazioni 800x4,4x35 PREMIUM calcestruzzo

Codice art.: 621887
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Manufacturer’s designation FSM-C Fugenschnittblatt PREMIUM Altbeton
Packaging loose
Colour silver

Identificazione e classificazione

Codice articolo 621887
EAN / GTIN 9003176218874
Codice del produttore 621887
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Macchine fino a 25 kW / trasmissione idraulica fino a 50 kW , per conglomerati cementizi da morbidi a molto duri. Dettagli: Fino al diametro 1 200 mm sono saldati laser. Forma dei segmenti speciale con funzione di protezione contro l'usura prematura del disco nell'area di contatto (effetto undercutting).

Proprietà:

  • Forma: C77W 50088A DIAMANT VENDITA CIRCOLARE
  • Grana: 38
  • Idoneità dei materiali: Calcestruzzo
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : 20 - 4,4 - 10 X 7 X M174 X 25,4
  • Dimensioni (P x P x a): 800 x 4,4 x 35 mm
  • Diametro: 800 mm
  • Spessore: 4,4 mm
  • Foratura: 35 mm
  • Strumento per: Seghe a pavimento

Vantaggi:

  • Rendimento di taglio molto veloce e costante e funzionamento estremamente scorrevole
  • Lunga durata.

Materiale:

  • Calcestruzzo
  • Calcestruzzo

Per:

  • Tagliagiunti