Tyrolit FSM-C Sierra de diamante para suelos 800x4,4x35 PREMIUM hormigón curado

Número de artículo: 621887
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Denominación del fabricante FSM-C Fugenschnittblatt PREMIUM Altbeton
Embalaje sueltos
Color plateado

Identificación y clasificación

Número de artículo 621887
EAN / GTIN 9003176218874
Número del fabricante 621887
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Ejecución:

  • PREMIUM

Descripción:

Máquinas de hasta 25 kW / accionamiento hidráulico hasta 50 kW , áridos de blandos a muy duros. Detalles: soldado con láser hasta diámetro 1 200 mm. Forma de segmento especial con protección contra desgaste del alma en la zona de unión (efecto ″undercutting″).

Característica:

  • Forma: C77W 50088A DIAMANTE VENTA CIRCULAR
  • Tamaño del grano: 38
  • Idoneidad material: Hormigón
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: 20 - 4,4 - 10 X 7 X M174 X 25,4
  • Dimensión (D x D x H): 800 x 4,4 x 35 mm
  • Diámetro: 800 mm
  • Grosor: 4,4 mm
  • Agujero: 35 mm
  • Herramienta para: Sierras de piso

Ventaja:

  • Un rendimiento de corte constante y rápido y funcionamiento suave
  • Vida útil muy larga.

Material:

  • Hormigón
  • Hormigón

Idóneo para:

  • Sierra de suelo