Disc diamantat pentru asfalt FSM 800x4,4x35 mm TGD

Cod articol.: 621887
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului FSM-C Fugenschnittblatt PREMIUM Altbeton
Ambalaj neambalate individual
Culoarea argintiu

Identificare și clasificare

Cod articol 621887
EAN / GTIN 9003176218874
Număr producător 621887
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

  • PREMIUM

Descriere:

Mașini de până la 25 kW / acționări hidraulice de până la 50 kW , agregate moi până la foarte dure. Detalii: sudate cu laser până la un diametru de 1 200 mm. Formă specială a segmentului cu funcție de protecție împotriva uzurii premature a lamei master în zona de îmbinare (efect de subcotare).

Caracteristică:

  • Formă: C77W 50088A DIAMANT CIRCULAR DE VÂNZARE
  • Dimensiunea boabelor: 38
  • Adecvarea materialului: Beton
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : 20 - 4,4 - 10 X 7 X M174 X 25,4
  • Dimensiune (D x D x H): 800 x 4,4 x 35 mm
  • Diametru: 800 mm
  • Grosime: 4,4 mm
  • Orificiu: 35 mm
  • Instrument pentru: Ferăstraie de podea

Avantaj:

  • Performanță constantă de tăiere rapidă și netezime vizibilă
  • Durată de viață foarte lungă.

Material:

  • Beton

Adaptat pentru:

  • Ferăstraie pentru podele