• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit FSM-C Fugenschnittblatt 800x4,4x35 PREMIUM Altbeton

Artikel-Nr.: 621887
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung FSM-C Fugenschnittblatt PREMIUM Altbeton
Verpackung lose
Farbe silber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 621887
EAN / GTIN 9003176218874
Herstellernummer 621887
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Ausführung:

  • PREMIUM

Beschreibung:

Maschinen bis 25 kW / hydraulische Antriebe bis 50 kW , weiche bis sehr harte Zuschläge. Details: Bis Durchmesser 1 200 mm lasergeschweißt. Spezielle Segmentform mit Schutzfunktion gegen vorzeitigen Verschleiß des Stammblattes in der Verbindungszone (Undercutting-Effekt).

Merkmal:

  • Form: C77W 50088A DIAMANTKREISSAEGE
  • Korngröße: 38
  • Werkstoffeignung: Beton
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 20 - 4,4 - 10 X 7 X M174 X 25,4
  • Abmessung (D x T x H): 800 x 4,4 x 35 mm
  • Durchmesser: 800 mm
  • Stärke: 4.4 mm
  • Bohrung: 35 mm
  • Werkzeug für: Fugenschneider

Vorteil:

  • Konstant schnelle Schnittleistung und spürbare Laufruhe
  • Sehr hohe Lebensdauer.

Werkstoff:

  • Beton

Passend für:

  • Fugenschneider