Tyrolit FSM-C Fugeskæreskive 800x4,4x35 PREMIUM Gammelt beton

Art.-nr.: 621887
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse FSM-C Fugenschnittblatt PREMIUM Altbeton
Emballage løs
Farve sølvfarvet

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 621887
EAN/GTIN 9003176218874
Producentnummer 621887
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Udførelse:

  • PREMIUM

Beskrivelse:

Maskiner op til 25 kW / hydrauliske drev op til 50 kW , bløde til meget hårde tilslagsmaterialer. Detaljer: Lasersvejset op til en diameter på 1 200 mm. Speciel segmentform med beskyttelsesfunktion mod for tidlig slitage af masterklingen i fugezonen (underskæringseffekt).

Egenskab:

  • Form: C77W 50088 A DIAMANT CIRKULÆRT SALG
  • Kornstørrelse: 38
  • Materialets egnethed: Beton
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : 20 - 4.4 - 10 X 7 X M174 X 25.4
  • Mål (D x D x H): 800 x 4,4 x 35 mm
  • Diameter: 800 mm
  • Tykkelse: 4,4 mm
  • Hul: 35 mm
  • Værktøj til: Gulvsave

Fordel:

  • Konstant hurtig skæreydelse og mærkbar glathed
  • Meget lang levetid.

Materiale:

  • Beton

Passer til:

  • Gulvsave